Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE280SD6
Cod. Produttore
280SD6
Cod. EAN
8002219726964

Informazioni di prodotto

Lampada LED BS100 2X80 SD 6000K, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con consumi ridotti
  • Illuminazione potente e duratura a 6000K
BS100 LED 2X80 SD 6000KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

195 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

adatto per luce d’emergenza

con segnalatore di movimento

prestazioni del sistema

74 W

flusso luminoso effettivo

9600 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.97

larghezza

170 mm

altezza/profondità

95 mm

lunghezza

1581 mm

numero di poli

3