Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE258SD6
Cod. Produttore
258SD6
Cod. EAN
8002219726957

Informazioni di prodotto

Le plafoniere stagne BS100 LED 2X58 SD 6000K offrono efficienza e protezione elevate, ideali per ambienti industriali e terziari.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Grado di protezione IP elevato per ambienti polverosi e umidi
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente con tecnologia LED
  • Notevole risparmio energetico
  • Affidabilità e durata prolungata in ambienti difficili
BS100 LED 2X58 SD 6000KLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

195 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

adatto per luce d’emergenza

con segnalatore di movimento

prestazioni del sistema

64 W

flusso luminoso effettivo

8350 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.97

larghezza

170 mm

altezza/profondità

95 mm

lunghezza

1581 mm

numero di poli

3

Produttore

BS100 LED 2X58 SD 6000K