Prodotti /

Cod. Rexel
CP1186742
Cod. Produttore
1186742
Cod. EAN
4012196851010

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per il fissaggio dei cavi, ottimizzando tempi e facilità di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice su profilati a C con scanalatura 18-22 mm
  • Vite SW10 per serraggio rapido e sicuro
  • Adatto per installazioni verticali e orizzontali, interno ed esterno

Vantaggi per il cliente finale:

  • Separazione garantita dei cavi grazie alla coppa doppia
  • Affidabilità e durata grazie ai materiali resistenti come il polipropilene
  • Possibile risparmio energetico grazie a un’installazione ordinata e sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 18 - 22 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Separazione dei due cavi garantiti dalla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

1

Per tubi con passo (metrico)

46

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Plastica

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

Qualità del materiale dell'inserto

Polipropilene (PP)

zona di tensione

40 ... 46 mm

Serie

2056 / 2058