Prodotti /

Cod. Rexel
CP1186716
Cod. Produttore
1186716
Cod. EAN
4012196850839

Informazioni di prodotto

La staffa reggicavo BSU1K22 FT offre una soluzione efficiente per il fissaggio di cavi singoli su profilati a C, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla vite SW10 con testa esagonale o intaglio a croce
  • Montaggio versatile sia verticale che orizzontale
  • Compatibilità con profilati a C con scanalatura da 18 a 22 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Separazione sicura dei cavi garantita dalla coppa doppia
  • Adatta per ambienti interni ed esterni, garantendo durabilità
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a un fissaggio stabile e ordinato dei cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 18 - 22 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Separazione dei due cavi garantiti dalla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

1

Per tubi con passo (metrico)

22

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Plastica

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

Qualità del materiale dell'inserto

Polipropilene (PP)

zona di tensione

16 ... 22 mm

Serie

2056 / 2058