Prodotti /

Cod. Rexel
CP1186709
Cod. Produttore
1186709
Cod. EAN
4012196850785

Informazioni di prodotto

Staffa reggicavo versatile e affidabile, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio verticale e orizzontale su profilati a C
  • Vite SW10 per un serraggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con scanalature da 18 a 22 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Separazione dei cavi garantita dalla coppa doppia
  • Adatta per ambienti interni ed esterni
  • Riduce tempi di manutenzione e migliora la sicurezza dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 18 - 22 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Separazione dei due cavi garantiti dalla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

1

Per tubi con passo (metrico)

16

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Plastica

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

Qualità del materiale dell'inserto

Polipropilene (PP)

zona di tensione

12 ... 16 mm

Serie

2056 / 2058