Prodotti /

Cod. Rexel
CP1186049
Cod. Produttore
1186049
Cod. EAN
4012196848737

Informazioni di prodotto

Staffa reggicavo facile da installare, ottimizza tempi e garantisce sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su profilato a C con testa a vite esagonale universale SW10
  • Compatibile con scanalature di 16-17 mm per versatilità d’uso
  • Adatta a montaggio verticale e orizzontale, interna ed esterna

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace del cavo grazie alla coppa in metallo con bordi arrotondati
  • Durata e sicurezza dell’impianto elettrico migliorate
  • Riduzione dei costi di manutenzione e potenziali risparmi energetici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con base a testa di martello, coppa in metallo con bordi arrotondati per la protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni scanalatura di 16-17 mm. Con coppa di pressione, testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. La controcoppa deve essere ordinata separatamente.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

1

Per tubi con passo (metrico)

52

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Acciaio

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

zona di tensione

46 ... 52 mm

Serie

2056 / 2058