Prodotti / Automazione industriale /

Cod. Rexel
CP1188536
Cod. Produttore
1188536
Cod. EAN
4012197416119

Informazioni di prodotto

Staffa reggicavo robusta e versatile, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio verticale e orizzontale su profilati a C
  • Vite a pressione con testa esagonale universale per un fissaggio rapido
  • Adatta per ambienti interni ed esterni, garantendo durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace del cavo grazie alla coppa in metallo con bordi arrotondati
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie a un fissaggio stabile
  • Installazione sicura che contribuisce a un risparmio energetico nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con base a testa di martello, coppa in metallo con bordi arrotondati per la protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni dell'asola di 16-17 mm. Con 1 vite a pressione, testa a vite esagonale universale SW10, con fessura e taglio a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

1

Per tubi con passo (metrico)

40

superficie fascetta

Non trattato

superficie vite

Non trattato

materiale vite

Acciaio inossidabile

materiale della fascetta

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie dell'inserto

Non trattato

Qualità del materiale del collare

Acciaio inox 316 Ti (1.4571)

Qualità del materiale della vite

Altro

zona di tensione

34 ... 40 mm

Serie

2056 / 2058

Produttore

BS-H1-M-40 A4 STAFFA REGGICAVO