Prodotti /

Cod. Rexel
CP1186262
Cod. Produttore
1186262
Cod. EAN
4012196847303

Informazioni di prodotto

La staffa reggicavo BSH1K64 FT offre una soluzione efficiente per il fissaggio di cavi singoli con montaggio versatile e robusto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su profilati a C con scanalature da 16-17 mm
  • Montaggio sia verticale che orizzontale
  • Vite SW10 per serraggio rapido con testa esagonale o a croce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza del fissaggio in ambienti interni ed esterni
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie alla robustezza del sistema
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a un’installazione ordinata e sicura dei cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

1

Per tubi con passo (metrico)

64

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Plastica

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

Qualità del materiale dell'inserto

Polipropilene (PP)

zona di tensione

58 ... 64 mm

Serie

2056 / 2058