Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317200207
Cod. Produttore
317200207
Cod. EAN
6942160437439

Informazioni di prodotto

Bridge wireless outdoor 2.4GHz fino a 1 km

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il HIK317200207 è un ponte wireless WiFi progettato per offrire una connettività efficiente e stabile. Questo dispositivo è dotato di due porte LAN che supportano velocità di 10/100 Mbps, garantendo una trasmissione dati fluida e veloce. La banda di frequenza di 2,4 GHz permette una copertura ampia e una connessione robusta, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il HIK317200207 si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, consentendo un facile accesso a reti cablate e wireless. Con un design compatto e funzionale, questo ponte WiFi rappresenta una soluzione pratica per migliorare la rete domestica o aziendale, assicurando un segnale potente e costante.

colore

Bianco

larghezza

92 mm

altezza

187 mm

profondità

58 mm

velocità di trasmissione max.

300 MEGABIT_SECONDO

managed

protocollo radio

IEEE 802.11 b/g/n

numero di porte LAN a 10/100 Mbps

2

funzione bridge

Power over Ethernet

codifica

WPA2

grado di protezione (IP)

IP55

fissaggio al palo

banda di frequenza

2,4 GHz

Produttore

Bridge wireless outdoor 2.4GHz 1 km 2 porte LAN 10/100 Mbps per rete stabile residenziale e commerciale