Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDUTPSP2MBLY
Cod. Produttore
UTPSP2MBLY
Cod. EAN
0074983170265

Informazioni di prodotto

Bretella di permutazione cat6 UTP 2m nera

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The TX6™ PLUS Cat 6 UTP Patch Cord is constructed of 24 AWG, unshielded, twisted pair, stranded, CM cable with enhanced performance modular plugs. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord’s slender strain relief boot provides easy access in high-density applications. The patch cord is 2 meters in length and black.

Produttore

BRETELLA DI PERMUTAZIONE CAT6 UTP 2