Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYBRAVO1-6
Cod. Produttore
BRAVO1-6
Cod. EAN
8032853659816

Informazioni di prodotto

BRAVO 1-6 MICRO MORSETTERIA UNIPOLARE (Confezione da 1 PZ.) - Accessorio IPX8 preriempito in gel con morsetti tensione 450/750 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 50x29x22. Connettori integrati. Sezione (mm2): 1x6

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 6 mm²