› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Braccialetti portacavi 12 pezzi V G per armadi PrismaSeT G verticali

Cod. Rexel MGLVS04264
Cod. Produttore LVS04264
Cod. EAN 3606481866486

Informazioni principali

  • Posizione montaggio: Verticale
  • Lunghezza: 138 mm
  • Altezza: 25 mm
  • Larghezza: 73 mm
  • Profondità: 30 mm
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco (RAL 9001)
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascette portacavi per PrismaSeT G. Armadi a parete e a pavimento attivi PrismaSeT G Fascette portacavi verticali

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

73 mm

Tipologia

Altro

altezza

25 mm

profondità

30 mm

numero RAL

9001

materiale

Plastica

Serie

PrismaSeT

Braccialetti portacavi 12 pezzi V G per armadi PrismaSeT G verticali