› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-MPL950-600 PIASTRA MOD L600 H88

Cod. Rexel KM108342
Cod. Produttore 108342
Cod. EAN 4015081079766

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-MPL950-600 PIASTRA MOD L600 H88
  • Tipo: Piastra montaggio
  • Applicazione: Quadro distribuzione
  • Classe ETIM: EC000213
  • Dimensioni: Mod L600
  • Altezza: H88
  • Produttore: Eaton Industries
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BPZ-MPL950-600 PIASTRA MOD L600 H88108342 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

900 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

BPZ-MPL950-600 PIASTRA MOD L600 H88