Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM114813
Cod. Produttore
114813
Cod. EAN
4015081142132

Informazioni di prodotto

BPZ-MPL300-600 PIAST.M.VERT. XEL 600L 300H
Descrizione del produttore: Piastra metallica verticale per montaggio elettrico, realizzata con materiale di alta qualità e dotata di protezione superficiale per garantire durata e resistenza nel tempo. Progettata per offrire un supporto robusto e affidabile nelle installazioni elettriche, questa piastra assicura facilità di montaggio e sicurezza operativa. Ideale per applicazioni professionali che richiedono componenti resistenti e performanti.

larghezza

110 mm

altezza

20 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio