Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174391
Cod. Produttore
174391
Cod. EAN
4015081708536

Informazioni di prodotto

BPZ-MPL-NZM2X-600-MX PIASTRA PER NZM2 600L

Documentazione tecnica

Piastra di montaggio NZM2 simmetrica B=600mm

altezza

199 mm

larghezza

492 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

perforazione

Serie

None

Produttore

BPZ-MPL-NZM2X-600-MX PIASTRA PER NZ