› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-KIT-MPL-800 KIT MONTAG P MAX 80

Cod. Rexel KM134212
Cod. Produttore 134212
Cod. EAN 4015081310821

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-KIT-MPL-800 KIT MONTAG P MAX 80
  • Descrizione lunga: BPZ-KIT-MPL-800 KIT MONTAG P MAX 800L 300H
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BPZ-KIT-MPL-800 KIT MONTAG P MAX 800L 300H

Caratteristiche tecniche

larghezza

725 mm

altezza

305 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

BPZ-KIT-MPL-800 KIT MONTAG P MAX 80