› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-KB-9/125 RIPARTITORE 125A 4P

Cod. Rexel KM102718
Cod. Produttore 102718
Cod. EAN 4015081025787

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Tensione max operativa: 690 V AC/DC
  • Numero poli: 4
  • Montaggio: Binario DIN e piastra
  • Tipo: Ripartitore
  • Serie: None
  • Equipaggiamento: 1 blocco terminale
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 4-pole terminal block, BPZ-KB, rated operational current 125 A, mounting on DIN-rail and mounting plate, max. operational voltage 690V AC/DC. Equipment supplied: 1 4 pole terminal block

Caratteristiche tecniche

larghezza

88,5 mm

altezza

93 mm

profondità

48 mm

numero di poli

4

numero di punti di fissaggio per ogni polo

9

max. corrente nominale

125 A

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

2,5 ... 35 mm²

BPZ-KB-9/125 RIPARTITORE 125A 4P