Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Grigio
larghezza
394,2 mm
Tipologia
Altro
altezza
1949 mm
profondità
68 mm
numero RAL
7035
Adatto per armadi di larghezza
400 mm
materiale
Metallo
Adatto per armadi di altezza
1950 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile