› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-ICD-200/15 VANO CAVI INT XEB 20

Cod. Rexel KM174353
Cod. Produttore 174353
Cod. EAN 4015081708154

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-ICD-200/15 VANO CAVI
  • Dimensioni: 1450x200 mm
  • Tipo: Kit custodia separata
  • Applicazione: Canalina portacavi
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit per custodia separata / canalina portacavi AxL=1450x200mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

194,2 mm

Tipologia

Altro

altezza

1449 mm

profondità

68 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

200 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1450 mm

BPZ-ICD-200/15 VANO CAVI INT XEB 20