› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FPS/950 COPPIA MONT QUADRO XEB

Cod. Rexel KM112345
Cod. Produttore 112345
Cod. EAN 4015081119059

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-FPS/950 COPPIA MONT
  • Funzione: Appoggio pannello frontale
  • Dimensione: A=950mm
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Appoggio pannello frontale, A=950mm

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

37 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

10 mm

profondità

960 mm

materiale

Metallo

BPZ-FPS/950 COPPIA MONT QUADRO XEB
€ 22,37 x 1 pz.