› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FPS/650 COPPIA MONT QUADRO XEB

Cod. Rexel KM112344
Cod. Produttore 112344
Cod. EAN 4015081119042

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-FPS/650 COPPIA MONT QUADRO XEB
  • Classe ETIM: EC002620
  • Applicazione: Componenti armadi elettrici
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BPZ-FPS/650 COPPIA MONT QUADRO XEB112344 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002620 - Componenti per installazione armadi elettrici

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

37 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

10 mm

profondità

660 mm

materiale

Metallo

BPZ-FPS/650 COPPIA MONT QUADRO XEB