› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FPS/20 COPPIA MONT QUADRO XEB 2

Cod. Rexel KM106430
Cod. Produttore 106430
Cod. EAN 4015081062003

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-FPS/20 COPPIA MONT QUADRO XEB 2
  • Tipo: Quadro di distribuzione
  • Installazione: Autoportante/incasso/parete
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Quadro di installazione e distribuzione - Profi Plus (quadro di distribuzione autoportante, quadro di distribuzione a incasso e a parete)

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

40 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

1950 mm

profondità

15 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1950 mm

BPZ-FPS/20 COPPIA MONT QUADRO XEB 2