› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FPS/17 COPPIA MONT QUADRO XEB 1

Cod. Rexel KM106431
Cod. Produttore 106431
Cod. EAN 4015081062010

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-FPS/17 COPPIA MONT QUADRO XEB
  • Classe Etim: EC002620
  • Categoria: Componenti armadi elettrici
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BPZ-FPS/17 COPPIA MONT QUADRO XEB 1106431 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002620 - Componenti per installazione armadi elettrici

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

40 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

1650 mm

profondità

15 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1650 mm

BPZ-FPS/17 COPPIA MONT QUADRO XEB 1