› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FPS/1450 COPPIA MONT QUADRO XEB

Cod. Rexel KM112347
Cod. Produttore 112347
Cod. EAN 4015081119073

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-FPS/1450 COPPIA MONT QUADRO XEB
  • Tipo: Quadro di distribuzione
  • Installazione: Autoportante/incasso/parete
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Quadro di installazione e distribuzione - Profi Plus (quadro di distribuzione autoportante, quadro di distribuzione a incasso e a parete)

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

37 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

10 mm

profondità

1450 mm

materiale

Metallo

BPZ-FPS/1450 COPPIA MONT QUADRO XEB