› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FP/S-NZM2X-3/3-800-MV 2XNZM2 V

Cod. Rexel KM174402
Cod. Produttore 174402
Cod. EAN 4015081708642

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-FP/S-NZM2X-3/3-800-MV
  • Serie: None
  • Classe Etim: EC000456
  • Tipo: Pannello frontale
  • Applicazione: Quadro elettrico
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BPZ-FP/S-NZM2X-3/3-800-MV 2XNZM2 V174402 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000456 - Pannello frontale quadro elettrico

Caratteristiche tecniche

larghezza

720 mm

altezza

299 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

300 mm

BPZ-FP/S-NZM2X-3/3-800-MV 2XNZM2 V