› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FP/S-NZM2-XFI-800-MV P. NZM2+D

Cod. Rexel KM174403
Cod. Produttore 174403
Cod. EAN 4015081708659

Informazioni principali

  • Serie: NZM2
  • Tensione nominale: alta
  • Protezione: sovraccarichi
  • Protezione: cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: facile
  • Uso: industriale
  • Design: ergonomico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto KM174403 è un interruttore di protezione motore progettato per garantire un'efficace sicurezza elettrica. Con una robusta struttura, è realizzato con materiali di alta qualità per resistere a condizioni operative difficili. Questo interruttore è dotato di un meccanismo di azionamento intuitivo, che facilita l'uso e l'accesso. La sua forma ergonomica e il design funzionale lo rendono adatto per diverse applicazioni industriali. La compatibilità con vari sistemi elettrici e la capacità di gestire tensioni elevate lo rendono una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Grazie alla sua progettazione avanzata, questo interruttore offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. La facilità di installazione e manutenzione completa il profilo di un prodotto essenziale per ogni professionista del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

720 mm

altezza

399 mm

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

adatto per l'altezza della scatola

400 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

BPZ-FP/S-NZM2-XFI-800-MV P. NZM2+D