› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FP/S-NZM2-XFI-800-MH P. NZM2+D

Cod. Rexel KM174378
Cod. Produttore 174378
Cod. EAN 4015081708406

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-FP/S-NZM2-XFI-800-MH
  • Dimensioni: 200x800 mm
  • Tipo: Pannello frontale
  • Compatibilità: NZM2 + XFI
  • Orientamento: Orizzontale
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Simmetrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello frontale NZM2 + XFI simmetrico, orizzontale AxL=200x800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

720 mm

altezza

199 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

200 mm

BPZ-FP/S-NZM2-XFI-800-MH P. NZM2+D