› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FP/S-NZM2-800-MV PAN. NZM2 V 80

Cod. Rexel KM174401
Cod. Produttore 174401
Cod. EAN 4015081708635

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x800 mm
  • Tipo: Pannello frontale
  • Modello: NZM2 simmetrico
  • Orientamento: Verticale
  • Serie: None
  • Compatibilità: NZM2
  • Quantità consigliata: 10
  • Codice prodotto: KM174401

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello frontale NZM2 simmetrico, verticale AxL=300x800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

720 mm

altezza

299 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

300 mm

BPZ-FP/S-NZM2-800-MV PAN. NZM2 V 80