› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FP/S-NZM2-800-MH PAN. NZM2 O 80

Cod. Rexel KM174377
Cod. Produttore 174377
Cod. EAN 4015081708390

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x800 mm
  • Tipo: Pannello frontale
  • Modello: NZM2 simmetrico
  • Orientamento: Orizzontale
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 10
  • Codice prodotto: KM174377
  • Descrizione breve: BPZ-FP/S-NZM2-800-MH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello frontale NZM2 simmetrico, orizzontale AxL=200x800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

720 mm

altezza

199 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

200 mm

BPZ-FP/S-NZM2-800-MH PAN. NZM2 O 80