› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FP/S-NZM2-600-MV PAN.NZM2 VERT

Cod. Rexel KM174392
Cod. Produttore 174392
Cod. EAN 4015081708543

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x600 mm
  • Tipo: Pannello frontale
  • Posizione: Verticale
  • Modello: NZM2 simmetrico
  • Serie: None
  • Applicazione: BPZ-FP/S-NZM2-600-MV
  • Consigliata q.tà: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello frontale NZM2 simmetrico, verticale AxL=300x600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

520 mm

altezza

299 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

300 mm

BPZ-FP/S-NZM2-600-MV PAN.NZM2 VERT