› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FP-800/300-BL PAN.CIECO XEB-L 8

Cod. Rexel KM108394
Cod. Produttore 108394
Cod. EAN 4015081080281

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x800 mm
  • Tipo: Pannello frontale cieco
  • Codice prodotto: KM108394
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: None
  • Colore: BL (blu)
  • Compatibilità: XEB-L 8
  • Uso: Applicazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello frontale, per AxL=300x800mm, cieco

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

25 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

BPZ-FP-800/300-BL PAN.CIECO XEB-L 8