› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FP-800/200-BL PAN.CIECO XEB-L 8

Cod. Rexel KM286691
Cod. Produttore 286691
Cod. EAN 4015082866914

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-FP-800/200-BL PAN.CIECO XEB-L 8
  • Tipo: Quadro di distribuzione
  • Installazione: Autoportante/incasso/parete
  • Serie: None
  • Uso: Installazione e distribuzione
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Quadro di installazione e distribuzione - Profi Plus (quadro di distribuzione autoportante, quadro di distribuzione a incasso e a parete)

Caratteristiche tecniche

larghezza

725 mm

altezza

205 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

BPZ-FP-800/200-BL PAN.CIECO XEB-L 8