› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FP-800/200-45 PAN.35 UM XEB-L 8

Cod. Rexel KM286692
Cod. Produttore 286692
Cod. EAN 4015082866921

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-FP-800/200-45 PAN.35 UM XEB-L 8
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 10
  • Tipo: Pannello frontale
  • Classe ETIM: EC000456
  • Applicazione: Quadro elettrico
  • Codice prodotto: KM286692
  • Produttore: EATON INDUSTRIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BPZ-FP-800/200-45 PAN.35 UM XEB-L 8286692 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000456 - Pannello frontale quadro elettrico

Caratteristiche tecniche

larghezza

725 mm

altezza

205 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

BPZ-FP-800/200-45 PAN.35 UM XEB-L 8
€ 24,10 x 1 pz.