Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM286689
Cod. Produttore
286689
Cod. EAN
4015082866891

Informazioni di prodotto

BPZ-FP-800/150-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 150H

Documentazione tecnica

Quadro di installazione e distribuzione - Profi Plus (quadro di distribuzione autoportante, quadro di distribuzione a incasso e a parete)

larghezza

720 mm

altezza

149 mm

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

None

Produttore

BPZ-FP-800/150-BL PAN.CIECO XEB-L 8

€ 22,37 x 1 pz.