› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FP-800/050-BL PAN.CIECO XEB-L 8

Cod. Rexel KM286687
Cod. Produttore 286687
Cod. EAN 4015082866877

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-FP-800/050-BL
  • Tipo: Quadro di distribuzione
  • Installazione: Autoportante/incasso/parete
  • Serie: None
  • Capacità: 8 moduli
  • Uso: Profi Plus
  • Consigliata: Quantità 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Quadro di installazione e distribuzione - Profi Plus (quadro di distribuzione autoportante, quadro di distribuzione a incasso e a parete)

Caratteristiche tecniche

larghezza

725 mm

altezza

55 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

BPZ-FP-800/050-BL PAN.CIECO XEB-L 8