› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FP-600/300-BL PAN.CIECO XEB-L 6

Cod. Rexel KM108392
Cod. Produttore 108392
Cod. EAN 4015081080267

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x600 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Compatibilità: XEB-L 6
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello frontale, per AxL=300x600mm, cieco

Caratteristiche tecniche

larghezza

525 mm

altezza

305 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

BPZ-FP-600/300-BL PAN.CIECO XEB-L 6