› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FP-600/200-BL PAN.CIECO XEB-L 6

Cod. Rexel KM286685
Cod. Produttore 286685
Cod. EAN 4015082866853

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-FP-600/200-BL Pannello cieco
  • Applicazione: Quadro elettrico
  • Classe ETIM: EC000456
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: None
  • Codice prodotto: KM286685
  • Produttore: Eaton Industries (Italy) S.R.L.
  • Tipo: Pannello frontale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BPZ-FP-600/200-BL PAN.CIECO XEB-L 6286685 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000456 - Pannello frontale quadro elettrico

Caratteristiche tecniche

larghezza

525 mm

altezza

205 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

BPZ-FP-600/200-BL PAN.CIECO XEB-L 6
€ 20,65 x 1 pz.