› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FP-600/150-BL PAN.CIECO XEB-L 6

Cod. Rexel KM286683
Cod. Produttore 286683
Cod. EAN 4015082866839

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-FP-600/150-BL
  • Tipo: Pannello cieco
  • Applicazione: Quadro elettrico
  • Serie: None
  • Codice prodotto: 6286683
  • Produttore: EATON INDUSTRIES
  • Paese produzione: Italia
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BPZ-FP-600/150-BL PAN.CIECO XEB-L 6286683 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000456 - Pannello frontale quadro elettrico

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

20 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

BPZ-FP-600/150-BL PAN.CIECO XEB-L 6