› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FP-600/150-45 PAN.24 UM XEB-L 6

Cod. Rexel KM286684
Cod. Produttore 286684
Cod. EAN 4015082866846

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-FP-600/150-45 PAN.24 UM XEB-L 6
  • Tipo: Quadro distribuzione
  • Installazione: Autoportante/incasso
  • Serie: None
  • Uso: Profi Plus
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Quadro di installazione e distribuzione - Profi Plus (quadro di distribuzione autoportante, quadro di distribuzione a incasso e a parete)

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

20 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

BPZ-FP-600/150-45 PAN.24 UM XEB-L 6