› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-DMV160/400-800-RH KIT PER DUMEC

Cod. Rexel KM182583
Cod. Produttore 182583
Cod. EAN 4015081775118

Informazioni principali

  • Corrente: 160-400A
  • Numero poli: 3/4p
  • Lunghezza: 800mm
  • Tipo: Unità di montaggio sezionatore
  • Applicazione: Potenza
  • Serie: None
  • Compatibilità: Dumeco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unità di montaggio sezionatore di potenza; 160-400A; 3/4p; L=800mm; Dumeco

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

725 mm

Tipologia

Altro

altezza

305 mm

profondità

50 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Metallo

BPZ-DMV160/400-800-RH KIT PER DUMEC