Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM173593
Cod. Produttore
173593
Cod. EAN
4015081700004

Informazioni di prodotto

BPZ-DMT-800/20-P PORTA TRASP XEB 800L 2060H

Documentazione tecnica

BPZ-DMT-800/20-P PORTA TRASP XEB 800L 2060H

esecuzione

porta a battente

esecuzione come porta di visione

larghezza

800 mm

altezza

2050 mm

profondità

50 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

None

Produttore

Porta trasparente BPZ-DMT-800/20-P XEB 800L 2060H per applicazioni industriali e commerciali