› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-DMT-800/12-P PORTA TRASP XEB 80

Cod. Rexel KM173590
Cod. Produttore 173590
Cod. EAN 4015081699971

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-DMT-800/12-P PORTA TRASP XEB 80
  • Serie: None
  • Altezza: 1260 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: Porta trasparente
  • Codice prodotto: KM173590
  • Modello: BPZ-DMT-800/12-P
  • Applicazione: Armadi elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BPZ-DMT-800/12-P PORTA TRASP XEB 800L 1260H

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

1250 mm

profondità

50 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

BPZ-DMT-800/12-P PORTA TRASP XEB 80