Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM173581
Cod. Produttore
173581
Cod. EAN
4015081699889

Informazioni di prodotto

BPZ-DMT-600/7-P PORTA TRASP XEB 600L 760H

Documentazione tecnica

BPZ-DMT-600/7-P PORTA TRASP XEB 600L 760H

esecuzione

porta a battente

esecuzione come porta di visione

larghezza

600 mm

altezza

750 mm

profondità

50 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

None

Produttore

BPZ-DMT-600/7-P PORTA TRASP XEB 600