› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-DINR17-MPL-NZM1X-600-MV DIN 17M

Cod. Rexel KM174382
Cod. Produttore 174382
Cod. EAN 4015081708444

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-DINR17-MPL-NZM1X-600-MV DIN 17M
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida DIN per MPL-NZM1X-600

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

333 mm

Tipologia

Guida portante

altezza

35 mm

profondità

15 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

BPZ-DINR17-MPL-NZM1X-600-MV DIN 17M