Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY2246244002
Cod. Produttore
2246244002

Informazioni di prodotto

  • Serie: BPTM
  • Tensione max: 24 kV
  • Spessore: medio
  • Flessibile e resistente
  • Riduzione spazio: circa 1/2
  • Protezione da scariche
  • Adatto per sbarre: 36-65 mm
  • Spessore nominale: 1,1 mm
Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore adatta per l'ottimizzazione degli spazi nei quadri MT fino a 24 kV.

colore

Marrone

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,35 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

30 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

50 mm

diametro interno dopo la retrazione

20 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 105 °C