Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY723955-000
Cod. Produttore
723955-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: BPTM
  • Tensione max: 24 kV
  • Spessore: medio
  • Flessibile e resistente
  • Distanza fase-fase: ridotta 1/2
  • Materiale: elastomero reticolato
  • Resistente UV e agenti atmosferici
  • Installazione: forno o torcia
Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore adatta per l'ottimizzazione degli spazi nei quadri MT fino a 24 kV.

colore

Marrone

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

30 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

30 mm

diametro interno dopo la retrazione

12 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 105 °C