Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY412147-000
Cod. Produttore
412147-000

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Spessore: Medio
  • Tensione max: 24 kV
  • Distanza fase-fase: ridotta a 1/2
  • Materiale: Elastomero reticolato
  • Resistenza: UV, solventi, agenti atmosferici
  • Applicazione: Protezione sbarre MT
  • Serie: BPTM
Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore adatta per l'ottimizzazione degli spazi nei quadri MT fino a 24 kV.

colore

Marrone

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,8 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

25 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

120 mm

diametro interno dopo la retrazione

50 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 105 °C