Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00223
Cod. Produttore
00223
Cod. EAN
8007352026179

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P17/11 assiale nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bpresa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17/11, uscita cavo assiale, nero

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Nero

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

adatto per pin di contatto di protezione

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Presa 2P+T 16A P17/11 assiale nero per uso elettrico standard italiano

€ 2,24 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info