› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPM-O-800/10-F STRUT.QUADRO XEB 800

Cod. Rexel KM174364
Cod. Produttore 174364
Cod. EAN 4015081708260

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1060x800x270mm
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo custodia: Senza anta
  • Serie: None
  • Applicazione: Quadro distribuzione
  • Modello: BPM-O-800/10-F
  • Capacità: 800
  • Profondità: 270mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Quadro di distribuzione in custodia senza anta, IP55, AxLxP=1060x800x270mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1060 mm

profondità

270 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

270 mm

numero di file

6

Altezza della parte incassata

1060 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

800 mm

esecuzione EMC

possibilità di applicazione

profondità interna

265 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

35

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP55

esecuzione coperchio

Chiuso

BPM-O-800/10-F STRUT.QUADRO XEB 800