› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPM-O-600/15-F STRUT.QUADRO XEB 600

Cod. Rexel KM174361
Cod. Produttore 174361
Cod. EAN 4015081708239

Informazioni principali

  • Descrizione: BPM-O-600/15-F STRUT.
  • Tipo: Quadro di distribuzione
  • Classe ETIM: EC000214
  • Applicazione: Impianti piccoli
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BPM-O-600/15-F STRUT.QUADRO XEB 600174361 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo per impianti

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1560 mm

profondità

270 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

270 mm

numero di file

9

Altezza della parte incassata

1560 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

600 mm

esecuzione EMC

possibilità di applicazione

profondità interna

265 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP55

esecuzione coperchio

Chiuso

BPM-O-600/15-F STRUT.QUADRO XEB 600